522244
滑动轴承
ISOSTATIC
ISOSTATIC
FF-1207-5
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC FF-1207-5
Sleeve Bearing; 1" Nominal Bore; 1-1/4" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 1-5/8" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
制造商部件号
FF-1207-5
BDI部件号
522244
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/FF-1207-5/p/522244
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 8 |
BDI- 美国 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802009694
重量 / Kilogram
0.048
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
FF-1207-5
制造商内部编号
102134
详细描述
Sleeve Bearing; 1" Nominal Bore; 1-1/4" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 1-5/8" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
名义孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
法兰外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
内圈长
0.75英寸 | 19.05毫米
孔径
1.002 英寸 | 25.451 毫米
名义外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
法兰厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
外径
1.252 英寸 | 31.801 毫米