ISOSTATIC
ISOSTATIC
FF-2203-3
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC FF-2203-3
Sleeve Bearing; 2" Nominal Bore; 2-1/4" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 2-1/2" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
制造商部件号
FF-2203-3
BDI部件号
522266
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/FF-2203-3/p/522266
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 20 |
| BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802009915
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
FF-2203-3
制造商内部编号
102156
详细描述
Sleeve Bearing; 2" Nominal Bore; 2-1/4" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 2-1/2" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
法兰外径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
法兰厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
名义孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.254 英寸 | 57.252 毫米
孔径
2.003 英寸 | 50.876 毫米
名义外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米


