174961
滑动轴承
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
FGS810-8
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR FGS810-8
Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Nylatron GS; Bostone Molded Plastic Material; 7/8" Flange Outside Diameter; 1/16" Flange Thickness
制造商部件号
FGS810-8
BDI部件号
174961
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/FGS810-8/p/174961
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711575796
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Nylatron GS
材料
Bostone Molded Plastic
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
57579
详细描述
Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Nylatron GS; Bostone Molded Plastic Material; 7/8" Flange Outside Diameter; 1/16" Flange Thickness
法兰厚度
0.063 英寸 | 1.6 毫米
名义孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
法兰外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米