https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-20094940-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJnMk9DODVPRFl4TVRVNE9ETXdNVEV3TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNREE1TkRrME1GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYzE5MjFjOTU5OWRjYTUzYjVhYmZmZmIzODY1ZGM2ZDEzMDllMTY2MmVjMmY2NWMwZDFhYjBjNWQ1NDBkYWRi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-20094940-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJnMk9DODVPRFl4TVRVNE9ETXdNVEV3TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNREE1TkRrME1GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYzE5MjFjOTU5OWRjYTUzYjVhYmZmZmIzODY1ZGM2ZDEzMDllMTY2MmVjMmY2NWMwZDFhYjBjNWQ1NDBkYWRi
526377
滑动轴承
ISOSTATIC
ISOSTATIC
M5520TU
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC M5520TU
Sleeve Bearing; 55MM Nominal Bore; 60.03MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Sintered Bronze | PTFE Lead Overlay; TU Material
制造商部件号
M5520TU
BDI部件号
526377
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/M5520TU/p/526377
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802068868
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange Split
物料描述
Steel Backing | Sintered Bronze | PTFE Lead Overlay
材料
TU
其它特点
Self-Lubricating
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
701119
重量/磅
0.1532
详细描述
Sleeve Bearing; 55MM Nominal Bore; 60.03MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Sintered Bronze | PTFE Lead Overlay; TU Material
内圈长
0.787英寸 | 20毫米
名义孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
名义外径
2.363 英寸 | 60.03 毫米

