

SKF
SKF
PCM 323630 E
SKF SKF
描述
SKF PCM 323630 E
Sleeve Bearing; 32MM Nominal Bore; 36MM Nominal Outside Diameter; 30MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
制造商部件号
PCM 323630 E
BDI部件号
1423330
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/PCM-323630-E/p/1423330
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 捷克 | 5 |
BDI- 斯洛伐克 | 5 |
BDI- 波兰 | 17 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572562970
重量 / Kilogram
0.048
Product Group - BDI
M02194
断面
Bushing No Flange Split
物料描述
PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
重量/磅
0.10582
详细描述
Sleeve Bearing; 32MM Nominal Bore; 36MM Nominal Outside Diameter; 30MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
名义外径
1.417 英寸 | 36 毫米
名义孔径
1.26 英寸 | 32 毫米
内圈长
1.181英寸 | 30毫米