

1423331
滑动轴承
SKF
SKF
PCM 323630 M
SKF SKF
描述
SKF PCM 323630 M
Sleeve Bearing; 32MM Nominal Bore; 36MM Nominal Outside Diameter; 30MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; POM Composite of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
制造商部件号
PCM 323630 M
BDI部件号
1423331
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/PCM-323630-M/p/1423331
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571347486
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange Split
物料描述
POM Composite of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
其它特点
With Lubrication Hole
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
1852111032363000100
重量/磅
0.0948
详细描述
Sleeve Bearing; 32MM Nominal Bore; 36MM Nominal Outside Diameter; 30MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; POM Composite of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
内圈长
1.181英寸 | 30毫米
名义外径
1.417 英寸 | 36 毫米
名义孔径
1.26 英寸 | 32 毫米