20867971
滑动轴承
EDT CORP
EDT CORP
QFCUCO-1
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QFCUCO-1
Sleeve Bearing; 1" Nominal Bore; 1.311" Nominal Outside Diameter; 0.94" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Polymer; 1-1/2" Flange Outside Diameter; 0.1" Flange Thickness
制造商部件号
QFCUCO-1
BDI部件号
20867971
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/QFCUCO-1/p/20867971
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450868808
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Polymer
其它特点
All-Round Polymer | Black Finish
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
重量/磅
0.02
详细描述
Sleeve Bearing; 1" Nominal Bore; 1.311" Nominal Outside Diameter; 0.94" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Polymer; 1-1/2" Flange Outside Diameter; 0.1" Flange Thickness
法兰外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
法兰厚度
0.1 英寸 | 2.54 毫米
内圈长
0.94英寸 | 23.876毫米
名义孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
名义外径
1.311 英寸 | 33.3 毫米