

ISOSTATIC
ISOSTATIC
SS-8088-64
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC SS-8088-64
Sleeve Bearing; 2-1/2" Nominal Bore; 2-3/4" Nominal Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
SS-8088-64
BDI部件号
525226
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/SS-8088-64/p/525226
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802048433
重量 / Kilogram
0.446
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
SS-8088-64
制造商内部编号
401549
详细描述
Sleeve Bearing; 2-1/2" Nominal Bore; 2-3/4" Nominal Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
名义孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
2.504 英寸 | 63.602 毫米
外径
2.754 英寸 | 69.952 毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
名义外径
2.75 英寸 | 69.85 毫米