https://www.bdiexpress.com/medias/INDISOBUSHXX-BRZ-WSHR-THRUST-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnMFppOHhNREUwTWpFMk9UazRPVEUxTUM5SlRrUkpVMDlDVlZOSVdGaGZRbEphWDFkVFNGSmZWRWhTVlZOVVh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58YzRhNTZiYTc3MjU0YmJjMjgyOTkyMWI0MTA1NGQzNTJiM2Q5ODIzYmFlNmU2MmEwMTJiYWMwMTgwMDc3OWQ4ZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDISOBUSHXX-BRZ-WSHR-THRUST-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnMFppOHhNREUwTWpFMk9UazRPVEUxTUM5SlRrUkpVMDlDVlZOSVdGaGZRbEphWDFkVFNGSmZWRWhTVlZOVVh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58YzRhNTZiYTc3MjU0YmJjMjgyOTkyMWI0MTA1NGQzNTJiM2Q5ODIzYmFlNmU2MmEwMTJiYWMwMTgwMDc3OWQ4ZQ
ISOSTATIC
ISOSTATIC
TT-1709
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC TT-1709
Thrust Washer; 1" Nominal Bore; 1-3/4" Nominal Outside Diameter; 1/8" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
TT-1709
BDI部件号
522314
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/TT-1709/p/522314
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 50 |
| BDI- 美国 | 291 |
| BDI- 加拿大 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802010416
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
B04264
断面
Thrust Washer
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
其它特点
Self-Lubricating
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust
制造商货号
TT-1709
制造商内部编号
102445
详细描述
Thrust Washer; 1" Nominal Bore; 1-3/4" Nominal Outside Diameter; 1/8" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
孔径
1.012 英寸 | 25.705 毫米
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
内圈长
0.125英寸 | 3.175毫米
名义外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
名义孔径
1 英寸 | 25.4 毫米

