https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GBRGXXX-SPPL-LHSS-SS-STL-R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoall5OHhNRGN6TVRNMU5UY3dNVEkzT0M5SlRrUkNMVWRDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5TVNGTlRYMU5UWDFOVVRGOVNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM1MWFmNGVkZjZiYWFjYThmYjcwMGM0MmQ5YzM4YjhhZDVkMTBlNTFhZDBiZjBiZGJiNTAyMDJhMDBjZWFkZjE
170037
关节轴承 - 径向
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
LHSS-14
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR LHSS-14
Spherical Plain Bearing; 7/8" Bore; 45/64" Housing Width; 1-9/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stainless Steel Outer Member; Steel Ball; 7/8" Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
LHSS-14
BDI部件号
170037
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/LHSS-14/p/170037
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711484395
重量 / Kilogram
0.118
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Stainless Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Available
可再润滑
Yes
外壳
Open
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.261
详细描述
Spherical Plain Bearing; 7/8" Bore; 45/64" Housing Width; 1-9/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stainless Steel Outer Member; Steel Ball; 7/8" Overall Width; Relubricatable
总宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
壳体宽度
0.703 英寸 | 17.856 毫米
外径
1.563 英寸 | 39.7 毫米