BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
LHSSE-16
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR LHSSE-16
Spherical Plain Bearing; 1" Bore; 51/64" Housing Width; 1-3/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stainless Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 1" Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
LHSSE-16
BDI部件号
169755
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/LHSSE-16/p/169755
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711480373
重量 / Kilogram
0.169
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Stainless Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Teflon
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
Corrosion Resistance
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.371
详细描述
Spherical Plain Bearing; 1" Bore; 51/64" Housing Width; 1-3/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stainless Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 1" Overall Width; Relubricatable
壳体宽度
0.797 英寸 | 20.244 毫米
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
总宽
1 英寸 | 25.4 毫米