IKO
IKO
SBB122RS
IKO IKO
描述
IKO SBB122RS
Spherical Plain Bearing; 3/4" Bore; 0.562" Housing Width; 1-1/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 21/32" Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
SBB122RS
BDI部件号
516560
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/SBB122RS/p/516560
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557053436
重量 / Kilogram
0.057
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.12566
详细描述
Spherical Plain Bearing; 3/4" Bore; 0.562" Housing Width; 1-1/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 21/32" Overall Width; Relubricatable
壳体宽度
0.562 英寸 | 14.275 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
总宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米


