https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-RE-MB-ML-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJnNE5TODVPRGMxTmpreE56WTFOemt3TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVRVRkJNWDFKRlgwMUNYMDFNWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxhMmU3MjI3YmFmYWI0YmU1OTU5NThjYjZiNDM2ZjNmYjE5ZTFkMjgyZmYxNGYyNjgwYzBlM2FiYjVkZmY5OWU0
18268883
关节轴承 - 杆端
ROD ENDS MECHANICAL
ROD ENDS MECHANICAL
MM-8
ROD ENDS MECHANICAL ROD ENDS MECHANICAL
描述
ROD ENDS MECHANICAL MM-8
Rod End Bearing; 1/2" Bore; 1/2" Housing Width; Male; 1/2-20 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 5/8" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
MM-8
BDI部件号
18268883
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/MM-8/p/18268883
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
1/2-20 UNF
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Precision | Chrome Plated Ball
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
0.25
详细描述
Rod End Bearing; 1/2" Bore; 1/2" Housing Width; Male; 1/2-20 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 5/8" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
壳体宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚珠宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米