https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TPL-STL-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmcyT0M4eE1EQTVNREExTkRrM05UVXhPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGQk1YMU5VVEY5VFZFeGZVa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDk0OTRmMTdiOGJlOThlZmI3ZDVmMzEyNTBmZGQ1MDczN2Y1Y2M1N2JjMWZmODAwNDM0ZTA5MWJlODBhYjU0MzU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TPL-STL-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmcyT0M4eE1EQTVNREExTkRrM05UVXhPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGQk1YMU5VVEY5VFZFeGZVa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDk0OTRmMTdiOGJlOThlZmI3ZDVmMzEyNTBmZGQ1MDczN2Y1Y2M1N2JjMWZmODAwNDM0ZTA5MWJlODBhYjU0MzU
SKF
SKF
BLAB 367563 B
SKF SKF
描述
SKF BLAB 367563 B
Plain Bearing; 28MM Bore; 52MM Housing Outside Diameter; 16MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Not Relubricatable
制造商部件号
BLAB 367563 B
BDI部件号
1415732
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%8E%A8%E5%8A%9B/BLAB-367563-B/p/1415732
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 1 |
| BDI- 匈牙利 | 1 |
| BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570443509
重量 / Kilogram
0.182
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
滚动体
Spherical Plain Bearing
自调心
Yes
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
外壳
Open
可再润滑
No
其它特点
Angular Contact
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Thrust Spherical
制造商货号
BLAB 367563 B
重量/磅
0.41
详细描述
Plain Bearing; 28MM Bore; 52MM Housing Outside Diameter; 16MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Not Relubricatable
总宽
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
1.102 英寸 | 28 毫米
壳体外径
2.047 英寸 | 52 毫米

