https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-SD-HD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnME1TOHhNRFF4T0RZNE1qSXdNREE1TkM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlJreFVYMU5FWDBoRVgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFjOWZlMTQzNTJlZWU5ZjliYzg5MTRhODBkODJlM2I3YjY5MjFhMGQ3MGQ5M2YwZTlmNWYyNTlmZTRjNjJjN2I
841012
凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型
SMITH BEARING
SMITH BEARING
CR-1-3/4-B
SMITH BEARING SMITH BEARING
描述
SMITH BEARING CR-1-3/4-B
Cam Follower Bearing; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
CR-1-3/4-B
BDI部件号
841012
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CR-1-3-4-B/p/841012
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0651041132337
重量 / Kilogram
0.399
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
3/4-16
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Threaded End Lubrication
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CR 1-3/4 B
重量/磅
0.88
详细描述
Cam Follower Bearing; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
滚轮直
1.75英寸 | 44.45毫米