https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFCMFLRX-YK-CRN-SRB-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJobU5DOHhNREl6TnpZNE9ETXhOVGt6TkM5SlRrUlRTMFpEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gxTlNRbDlEUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQwMjRjNDZlOGQ1YjA4NzM2ZGVhZDVmY2MzMzUyMjAzM2ZmNDcyYTVlMjUwYTZiZmY2MGZlNWUzZTg1NTc2Y2M
1421603
凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型
SKF
SKF
SKF 361204R
SKF SKF
描述
SKF 361204R ; 轴承/凸轮轴承
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 52MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
361204 R
BDI部件号
1421603
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/SKF-361204R/p/1421603
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 8 |
BDI- 墨西哥 | 7 |
BDI- 波兰 | 18 |
BDI- 匈牙利 | 8 |
BDI- 罗马尼亚 | 8 |
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
7316577650214
重量 / Kilogram
0.155
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.06804
详细描述
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 52MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
滚轮宽
0.551英寸 | 14毫米
滚轮直
2.047英寸 | 52毫米