344097
凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型
MCGILL
MCGILL
CCYR 2 S
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL CCYR 2 S ; 轴承/凸轮球轴承
Cam Follower Bearing; 5/8" Bore; 2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
MCGILL CCYR 2 S
BDI部件号
344097
详情
378.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/CCYR-2-S/p/344097
单价(不含税)
¥378.00 / 套
¥784.00 / 套 BDIExpress
¥784.00 / 套 BDIExpress
|
BDI- 美国 | 6 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0726166057572
重量 / Kilogram
0.404
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Black Oxide Coating | Lubri-Disc Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CCYR 2 S
制造商内部编号
4200510000
重量/磅
0.89
详细描述
Cam Follower Bearing; 5/8" Bore; 2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
滚轮直
2英寸 | 50.8毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米