https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-DRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJoa1lpOHhNREF5T0RVME1qZzROVGt4T0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwUlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzUzYTFhYzNiMGEwODRhYmNkZTljNGM0ZTRiNGZhNWNkMWEzYTI0Y2U5ODdmNDk4NWEyMTJiMDJlMWFlNDU2OQ
737078
凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型
OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
HPCA-50
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
描述
OSBORN LOAD RUNNERS HPCA-50
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 50MM Roller Diameter; 32MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
制造商部件号
HPCA-50
BDI部件号
737078
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/HPCA-50/p/737078
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0622424902724
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Alloy Steel Tread
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
HPCA-50
制造商内部编号
90272
重量/磅
0.705
详细描述
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 50MM Roller Diameter; 32MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
滚轮直
1.969英寸 | 50毫米
滚轮宽
1.26英寸 | 32毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米