https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-23130010-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJnellTOHhNREEyTnpFNE5qRTFOVFUxTUM5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNak14TXpBd01UQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODk2MTEyM2U5ODQ5ZDBjNjA2N2NjZTIzMWJmNGZjYTBmZjIwNWNmMGY4ZDNjOTNjOWMwZTU5NzY1Zjg3MTI0ZA
23285088
凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型
IKO
IKO
NART 15FR
IKO IKO
描述
IKO NART 15FR
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
NART 15FR
BDI部件号
23285088
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/NART-15FR/p/23285088
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4549557070341
重量 / Kilogram
0.099
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | Non Seperable | Single Row | ABEC 1 - ISO P0 Precision | 14700N Static Load Rating | 9620N Dynamic Load Rating
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.2182
详细描述
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
滚轮直
1.378英寸 | 35毫米
滚轮宽
0.709英寸 | 18毫米