https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1J-ASSY-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODEwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmcwWlM4eE1EYzJPREkwTlRnNE1qa3hNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhTbDlCVTFOWlgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDk3ZGEwNzZjYWU0YmMzZDQ1ZDAzODIzZWUwNjNhMjczNjJmNDVmYzg1YmZlMGE1MmFhNDRmNzQ3ZTdjYTQ4Mg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1J-ASSY-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODEwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmcwWlM4eE1EYzJPREkwTlRnNE1qa3hNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhTbDlCVTFOWlgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDk3ZGEwNzZjYWU0YmMzZDQ1ZDAzODIzZWUwNjNhMjczNjJmNDVmYzg1YmZlMGE1MmFhNDRmNzQ3ZTdjYTQ4Mg
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
93132
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 93132
Cylindrical Roller Bearing; 1/2" Bore; Straight; 7/8" Outside Diameter; 2" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer
制造商部件号
93132
BDI部件号
222375
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/93132/p/222375
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075204958
重量 / Kilogram
0.083
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly Only
卡环
No
游隙
Not Applicable
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Journal Roller | Ground Solid Steel Trunnion End Rollers
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
93132
重量/磅
0.181
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 1/2" Bore; Straight; 7/8" Outside Diameter; 2" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
宽度
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

