https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXORGXXX-RB-UCBU-M1309U-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJobE1DOHhNREl3T0RFME1ETXlPRGs1TUM5SlRrUlNSVmhQVWtkWVdGaGZVa0pmVlVOQ1ZWOU5NVE13T1ZWZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wwNzI1Y2EzZmI1M2I1NWM2ZTMzM2U3ZmE3ODI2NGI4YjUyZGY0YmMwYWM5Mjg5MzdmNmRjOTQwNjljZDFkZmFi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXORGXXX-RB-UCBU-M1309U-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJobE1DOHhNREl3T0RFME1ETXlPRGs1TUM5SlRrUlNSVmhQVWtkWVdGaGZVa0pmVlVOQ1ZWOU5NVE13T1ZWZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wwNzI1Y2EzZmI1M2I1NWM2ZTMzM2U3ZmE3ODI2NGI4YjUyZGY0YmMwYWM5Mjg5MzdmNmRjOTQwNjljZDFkZmFi
LINKBELT
LINKBELT
M1211D
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT M1211D
Cylindrical Roller Bearing; 3.465" Bore; Straight; 3.937" Outside Diameter; 0.827" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
M1211D
BDI部件号
582528
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/M1211D/p/582528
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327474119
重量 / Kilogram
0.296
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Outer Ring Only
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Rib Outer Ring | Standard Capacity | Narrow Width | Light Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
M1211D
制造商内部编号
7547411
重量/磅
0.652
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 3.465" Bore; Straight; 3.937" Outside Diameter; 0.827" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
孔径
3.465 英寸 | 88 毫米
宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米

