

LINKBELT
LINKBELT
MU1306X
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT MU1306X
Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Straight; 60.409MM Outside Diameter; 19MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
MU1306X
BDI部件号
579397
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/MU1306X/p/579397
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327692247
重量 / Kilogram
0.223
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Inner Ring - No Outer Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Narrow Width | Medium Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
MU1306X
制造商内部编号
7569224
重量/磅
0.492
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Straight; 60.409MM Outside Diameter; 19MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
2.378 英寸 | 60.409 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
宽度
0.748 英寸 | 19 毫米