对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

MU5207UM https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-FL-2RB1RBR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJoallpOHhNRGcyTURVNE9UTTFNRGswTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBaTVh6SlNRakZTUWxKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxMTMzNzY1NzlkMmY2NjU4MzdiMWNjNzcxMmJhNDM2OWI4NTczNzQ5YzdlNzRlMGYzOGNjMDdmN2EzMzI4NDIx
17148681 圆柱滚子轴承 

NTN NTN

MU5207UM

描述

NTN MU5207UM

Cylindrical Roller Bearing; 35MM Bore; Straight; 72MM Outside Diameter; 27MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

MU5207UM

BDI部件号
17148681

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359107319
重量 / Kilogram
0.524
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
MU5207UM
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 35MM Bore; Straight; 72MM Outside Diameter; 27MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新