

FAG
FAG
FAG NN3012AS.M.SP
FAG FAG
描述
FAG NN3012AS.M.SP ; 轴承/双列圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 95MM Outside Diameter; 26MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NN3012-AS-M-SP
BDI部件号
18102359
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-NN3012AS-M-SP/p/18102359
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801231503
重量 / Kilogram
0.67
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
Special Precision
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NN3012-AS-M-SP
重量/磅
1.48151
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 95MM Outside Diameter; 26MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
3.74 英寸 | 95 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
宽度
1.024 英寸 | 26 毫米