FAG
FAG
NNUP4868-S-M-C5
FAG FAG
描述
FAG NNUP4868-S-M-C5
Cylindrical Roller Bearing; 420MM Outside Diameter; 80MM Width
制造商部件号
NNUP4868-S-M-C5
BDI部件号
24860296
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NNUP4868-S-M-C5/p/24860296
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801334822
重量 / Kilogram
25
Product Group - BDI
B04144
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical Roller
重量/磅
73.63431
产品明细
Cylindrical Roller Bearing
产品规格
420MM Outside Diameter; 80MM Width
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 420MM Outside Diameter; 80MM Width
