https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGCYL-CR1-STR-BR-PL2RB-NU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnM05DOHhNRGcyTURVMU1qazBOVFk1TkM5TlJsSk9VMHRDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOUNVbDlRVERKU1FsOU9WVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmMyNWFmYjAwODBmNjU3MzBkMGI4M2ZiYjQzNWJjMzZkZDIyMjdjNWJhYjdmMjE3MGE2NDRkN2I0MjBhNzQ1ZA
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGCYL-CR1-STR-BR-PL2RB-NU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnM05DOHhNRGcyTURVMU1qazBOVFk1TkM5TlJsSk9VMHRDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOUNVbDlRVERKU1FsOU9WVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmMyNWFmYjAwODBmNjU3MzBkMGI4M2ZiYjQzNWJjMzZkZDIyMjdjNWJhYjdmMjE3MGE2NDRkN2I0MjBhNzQ1ZA
21734268
圆柱滚子轴承
NSK
NSK
NU2338EMC3
NSK NSK
描述
NSK NU2338EMC3
Cylindrical Roller Bearing; 190MM Bore; Straight; 400MM Outside Diameter; 132MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
NU2338EMC3
BDI部件号
21734268
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NU2338EMC3/p/21734268
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176727542
重量 / Kilogram
85.039
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Extra Capacity Design | Medium Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NU2338EMC3
重量/磅
190.03847
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 190MM Bore; Straight; 400MM Outside Diameter; 132MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米
外径
15.748 英寸 | 400 毫米
宽度
5.197 英寸 | 132 毫米

