https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-IASSY-FL-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmhpWXk4eE1EYzJPVEUxTkRBNE1EYzVPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMGxCVTFOWlgwWk1YekpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGI2NThlM2EyZmYyMGYzMTlmMGQxNDc3ZDJlNTdhYzdiYmEwZTQ1N2M2Y2Y3MTdkODE3Yjg3YmQzODVkYjc0ZmM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-IASSY-FL-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmhpWXk4eE1EYzJPVEUxTkRBNE1EYzVPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMGxCVTFOWlgwWk1YekpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGI2NThlM2EyZmYyMGYzMTlmMGQxNDc3ZDJlNTdhYzdiYmEwZTQ1N2M2Y2Y3MTdkODE3Yjg3YmQzODVkYjc0ZmM
INA
INA
RSL182209-A-XL
INA INA
描述
INA RSL182209-A-XL
Cylindrical Roller Bearing; 45MM Bore; Straight; 74.43MM Outside Diameter; 23MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
RSL182209-A-XL
BDI部件号
1182408
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/RSL182209-A-XL/p/1182408
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802731231
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Inner Ring - No Outer Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
0.75
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 45MM Bore; Straight; 74.43MM Outside Diameter; 23MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
2.93 英寸 | 74.43 毫米
宽度
0.906 英寸 | 23 毫米

