https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-FC-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJneU9DOHhNRFV3TnpRMU1UZ3lOakl3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYMFpEWDBSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5YWY2OGRkZTE2ZDI0ZGVlMTI4NmU5YTlmNjU5OTNjMmRmMzUzYzBhY2NiZDlkODkyNGRkY2NjZTFkYjk0MDVj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-FC-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJneU9DOHhNRFV3TnpRMU1UZ3lOakl3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYMFpEWDBSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5YWY2OGRkZTE2ZDI0ZGVlMTI4NmU5YTlmNjU5OTNjMmRmMzUzYzBhY2NiZDlkODkyNGRkY2NjZTFkYjk0MDVj
KOYO
KOYO
KOYO B-1616
KOYO KOYO
描述
KOYO B-1616 ; 轴承/滚针轴承
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1" Bore; 1-1/4" Outside Diameter; 1" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
B-1616
BDI部件号
1407412
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/KOYO-B-1616/p/1407412
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 匈牙利 | 6 |
| BDI- 加拿大 | 105 |
| BDI- 美国 | 27 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790215148
重量 / Kilogram
0.044
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
No
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Full Complement
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
B-1616
重量/磅
0.094
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1" Bore; 1-1/4" Outside Diameter; 1" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

