https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-DC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmc1TUM4eE1EYzJPRGc1TnpFM09UWTNPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMDlCVTFOWlgwUkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJiMjVjMWVlZWRiNmRiYzkyN2MwZjIyZTBjMjAyN2JjMDZlNGM2MGFmY2VlN2FkYjhkOTc2NWQzMTQ5MjhjMTc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-DC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmc1TUM4eE1EYzJPRGc1TnpFM09UWTNPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMDlCVTFOWlgwUkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJiMjVjMWVlZWRiNmRiYzkyN2MwZjIyZTBjMjAyN2JjMDZlNGM2MGFmY2VlN2FkYjhkOTc2NWQzMTQ5MjhjMTc
1172529
非推力滚针轴承
INA
INA
BCH68
INA INA
描述
INA BCH68
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 3/8" Bore; 5/8" Outside Diameter; 1/2" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
BCH68
BDI部件号
1172529
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/BCH68/p/1172529
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643196963
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Yes
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Drawn Cup Bearing | Steel Cage | Heavy Duty
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
BCH68
重量/磅
0.02
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 3/8" Bore; 5/8" Outside Diameter; 1/2" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; Closed End; No Relubricatable
宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

