https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR2-OASSY-DC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJoaE5TOHhNRGN4TVRJM05qYzBPRGd6TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl5WDA5QlUxTlpYMFJEWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMTViZGE5NzVjZDkxYTJkM2MzYzJkNjIzMmYzMzkzNzdiNDAzZGUyMDY3Y2E1ODJlY2Y0ODk5ZGYwYjg5ZTc0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR2-OASSY-DC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJoaE5TOHhNRGN4TVRJM05qYzBPRGd6TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl5WDA5QlUxTlpYMFJEWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMTViZGE5NzVjZDkxYTJkM2MzYzJkNjIzMmYzMzkzNzdiNDAzZGUyMDY3Y2E1ODJlY2Y0ODk5ZGYwYjg5ZTc0
INA
INA
BK1622-ZW-A
INA INA
描述
INA BK1622-ZW-A
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 16MM Bore; 22MM Outside Diameter; 22MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; No Separable; Closed End; Relubricatable
制造商部件号
BK1622-ZW-A
BDI部件号
1172555
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/BK1622-ZW-A/p/1172555
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 斯洛伐克 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802463613
重量 / Kilogram
0.024
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Double Row
可分离
No
封闭端
Yes
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Drawn Cup Bearing | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
BK1622
重量/磅
0.049
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 16MM Bore; 22MM Outside Diameter; 22MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; No Separable; Closed End; Relubricatable
外径
0.866 英寸 | 22 毫米
宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米

