

NADELLA
NADELLA
DL1312
NADELLA NADELLA
描述
NADELLA DL1312
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 13MM Bore; 19MM Outside Diameter; 12MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
DL1312
BDI部件号
1476645
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/DL1312/p/1476645
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 3 |
BDI- 匈牙利 | 3 |
BDI- 罗马尼亚 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
No
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Full Complement
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.02205
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 13MM Bore; 19MM Outside Diameter; 12MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
孔径
0.512 英寸 | 13 毫米
宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
0.748 英寸 | 19 毫米