SKF
SKF
HK 1214 RS
SKF SKF
描述
SKF HK 1214 RS
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 12MM Bore; 18MM Outside Diameter; 14MM Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
HK 1214 RS
BDI部件号
1421449
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/HK-1214-RS/p/1421449
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 4 |
BDI- 波兰 | 12 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577301635
重量 / Kilogram
0.015
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
1 Seal
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.02205
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 12MM Bore; 18MM Outside Diameter; 14MM Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
0.709 英寸 | 18 毫米
宽度
0.551 英寸 | 14 毫米