SKF
SKF
IR 20X25X38.5
SKF SKF
描述
SKF IR 20X25X38.5
Needle Bearing Inner Ring; 20MM Bore; 25MM Outside Diameter; 38.5MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
制造商部件号
IR 20X25X38.5
BDI部件号
1417977
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/IR-20X25X38-5/p/1417977
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 斯洛伐克 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316573961956
重量 / Kilogram
0.061
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Not Applicable
部件
Inner Ring Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Not Applicable
滚动体列数
Not Applicable
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Inner Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.11684
详细描述
Needle Bearing Inner Ring; 20MM Bore; 25MM Outside Diameter; 38.5MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
宽度
1.516 英寸 | 38.5 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
0.984 英寸 | 25 毫米


