20525410
非推力滚针轴承
SMITH BEARING
SMITH BEARING
IRR-5-1/2-1
SMITH BEARING SMITH BEARING
描述
SMITH BEARING IRR-5-1/2-1
Needle Bearing Inner Ring; 5-1/2" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 2-1/2" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
制造商部件号
IRR-5-1/2-1
BDI部件号
20525410
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/IRR-5-1-2-1/p/20525410
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0651041273818
重量 / Kilogram
2.858
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Not Applicable
部件
Inner Ring Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Not Applicable
滚动体列数
Not Applicable
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 52100 Bearing Steel | Oil Hole and Lubrication Groove
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Inner Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
6.3
详细描述
Needle Bearing Inner Ring; 5-1/2" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 2-1/2" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
外径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
孔径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米


