

TIMKEN
TIMKEN
22228EJW33C3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 22228EJW33C3 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 140MM Straight Bore; 250MM Outside Diameter; 68MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22228EJW33C3
BDI部件号
22316409
详情
1524.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22228EJW33C3/p/22316409
单价(不含税)
¥1,524.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796025547
重量 / Kilogram
13.839
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
31.2
详细描述
Spherical Roller Bearing; 140MM Straight Bore; 250MM Outside Diameter; 68MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
9.843 英寸 | 250 毫米
宽度
2.677 英寸 | 68 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米