

FAG
FAG
23036-E1A-XL-K-M
FAG FAG
描述
FAG 23036-E1A-XL-K-M ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 180MM Tapered Bore; 280MM Outside Diameter; 74MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
FAG 23036-E1A-XL-K-M
BDI部件号
1140601
详情
2048.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23036-E1A-XL-K-M/p/1140601
单价(不含税)
¥2,048.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677834089
重量 / Kilogram
15.976
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3036 (Specify bore)
拆卸螺母
KM38
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
23036E1AK.M
重量/磅
35.273
详细描述
Spherical Roller Bearing; 180MM Tapered Bore; 280MM Outside Diameter; 74MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNW3036 H3036 HA3036 HE3036 (Specify Bore)英寸 | H3036 (Specify bore)毫米
宽度
2.913 英寸 | 74 毫米
外径
11.024 英寸 | 280 毫米
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米