TIMKEN
TIMKEN
23076KEMBW507C08
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 23076KEMBW507C08
Spherical Roller Bearing; 380MM Tapered Bore; 560MM Outside Diameter; 135MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23076KEMBW507C08
BDI部件号
20351917
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23076KEMBW507C08/p/20351917
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796033054
重量 / Kilogram
110.104
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3076G AOH3076G (Specify bore)
拆卸螺母
HM3076
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
242.78
详细描述
Spherical Roller Bearing; 380MM Tapered Bore; 560MM Outside Diameter; 135MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
22.047 英寸 | 560 毫米
适配件件
SNP3076 H3076 (Specify Bore)英寸 | H3076 OH3076H (Specify bore)毫米
孔径
14.961 英寸 | 380 毫米
宽度
5.315 英寸 | 135 毫米

