![23130-MB-W33](/medias/INDROLXXXXXX-23130MBW33-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU3Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnME5pOHhNREU1TnpFMk1UZ3dNemd3Tmk5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZNak14TXpCTlFsY3pNMTh3TVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDRkNGIxYjFkYThkOTc3ODQ0ZDg1OGEyOWI4MjY0NjJkMWU2Y2MwNmM5NzE1NjVhZDBkMGEzZGU2ODBmYzlhNWE)
![23130-MB-W33](/medias/INDROLXXXXXX-23130MBW33-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU3Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnME5pOHhNREU1TnpFMk1UZ3dNemd3Tmk5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZNak14TXpCTlFsY3pNMTh3TVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDRkNGIxYjFkYThkOTc3ODQ0ZDg1OGEyOWI4MjY0NjJkMWU2Y2MwNmM5NzE1NjVhZDBkMGEzZGU2ODBmYzlhNWE)
21474338
球面滚子轴承
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
23130-MB-W33
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING 23130-MB-W33
Spherical Roller Bearing; 150MM Straight Bore; 250MM Outside Diameter; 80MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23130-MB-W33
BDI部件号
21474338
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23130-MB-W33/p/21474338
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410075443
重量 / Kilogram
16.5
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
23130 MB W33
制造商内部编号
23130 MB W33
重量/磅
36.28
详细描述
Spherical Roller Bearing; 150MM Straight Bore; 250MM Outside Diameter; 80MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
外径
9.843 英寸 | 250 毫米