https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnMVpTOHhNRGcyTURVMU5Ea3hNVGMzTkM5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmUWxKVFgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDkwNTU1MzE5ODg0ODRmMzdiNzlmMzA5YTY3ZGQxMzlhODBkMDYwOGU5YTJmMTVjNDAzOTYzOWQ0MzgzYTU5ZGM
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnMVpTOHhNRGcyTURVMU5Ea3hNVGMzTkM5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmUWxKVFgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDkwNTU1MzE5ODg0ODRmMzdiNzlmMzA5YTY3ZGQxMzlhODBkMDYwOGU5YTJmMTVjNDAzOTYzOWQ0MzgzYTU5ZGM
25921183
球面滚子轴承
NSK
NSK
23140CAMKE4C3
NSK NSK
描述
NSK 23140CAMKE4C3
Spherical Roller Bearing; 200MM Tapered Bore; 340MM Outside Diameter; 112MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23140CAMKE4C3
BDI部件号
25921183
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23140CAMKE4C3/p/25921183
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176075773
重量 / Kilogram
60
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX3140 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
132.27736
详细描述
Spherical Roller Bearing; 200MM Tapered Bore; 340MM Outside Diameter; 112MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNW3140 H3140 HA3140 (Specify bore)英寸 | H3140 (Specify bore)毫米
宽度
4.409 英寸 | 112 毫米
外径
13.386 英寸 | 340 毫米
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米

