https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmcxWkM4eE1EYzJPRE0zTVRnM05UZzNNQzlKVGtSVFMwWkNVa2RZV0ZoZlUxQklVbDh5VWxkZlZGQkVYMDlRUlU1ZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGM2OGZjMzVmY2ZmYzEzNzVlMjI0Yjg1NWY2YjQxOTcyYmYzZTUwZTVlYWFlNDQ3NjlkZDUyZWJkZWZlY2U3ZWQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmcxWkM4eE1EYzJPRE0zTVRnM05UZzNNQzlKVGtSVFMwWkNVa2RZV0ZoZlUxQklVbDh5VWxkZlZGQkVYMDlRUlU1ZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGM2OGZjMzVmY2ZmYzEzNzVlMjI0Yjg1NWY2YjQxOTcyYmYzZTUwZTVlYWFlNDQ3NjlkZDUyZWJkZWZlY2U3ZWQ
SKF
SKF
23218 CCK/W33
SKF SKF
描述
SKF 23218 CCK/W33
Spherical Roller Bearing; 90MM Tapered Bore; 160MM Outside Diameter; 52.4MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23218 CCK/W33
BDI部件号
1420080
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23218-CCK-W33/p/1420080
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 2 |
| BDI- 斯洛伐克 | 7 |
| BDI- 匈牙利 | 2 |
| BDI- 罗马尼亚 | 2 |
| BDI- 美国 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577029560
重量 / Kilogram
4.41
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3218 (Specify bore)
拆卸螺母
KM20
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
9.722
详细描述
Spherical Roller Bearing; 90MM Tapered Bore; 160MM Outside Diameter; 52.4MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNW118 H2318 HA2318 HE2318 (Specify Bore)英寸 | H2318 (Specify bore)毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
宽度
2.063 英寸 | 52.4 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米

