![24044-BE-XL-C3](/medias/INDFAGBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-BRS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJobVlpOHhNREUwTVRnNE16Z3lOakl3Tmk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZRbEpUWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxmMmU1ZjA1YWVmM2IwYWIxZjA0MWMwMzliNDA5ZDM0YTQwMzY3ZDdjOGI5MGI0NjhmNDYyMTNiNWFlNjYzNzUw)
![24044-BE-XL-C3](/medias/INDFAGBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-BRS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJobVlpOHhNREUwTVRnNE16Z3lOakl3Tmk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZRbEpUWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxmMmU1ZjA1YWVmM2IwYWIxZjA0MWMwMzliNDA5ZDM0YTQwMzY3ZDdjOGI5MGI0NjhmNDYyMTNiNWFlNjYzNzUw)
1142690
球面滚子轴承
FAG
FAG
24044-BE-XL-C3
FAG FAG
描述
FAG 24044-BE-XL-C3
Spherical Roller Bearing; 220MM Straight Bore; 340MM Outside Diameter; 118MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
24044-BE-XL-C3
BDI部件号
1142690
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/24044-BE-XL-C3/p/1142690
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802570229
重量 / Kilogram
38.32
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
24044B.MB.C3
重量/磅
87.302
详细描述
Spherical Roller Bearing; 220MM Straight Bore; 340MM Outside Diameter; 118MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
外径
13.386 英寸 | 340 毫米
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米
宽度
4.646 英寸 | 118 毫米