https://www.bdiexpress.com/medias/INDROLXXXXXX-24126CAK30W33-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnM1ppOHhNREU1TnpVeU56RTJOekF3Tmk5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZNalF4TWpaRFFVc3pNRmN6TTE4d01WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwOTlkZTZlMjhkOTk1MjZlZjM5Y2U0NzM5NGYyMTY2YmIzYWIzZjZmY2IyODhlMjhjZDllMTM5MTQzNjRkNjc0
23991527
球面滚子轴承
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
24126 CA K30 W33
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING 24126 CA K30 W33
Spherical Roller Bearing; 130MM Tapered Bore; 210MM Outside Diameter; 80MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
24126 CA K30 W33
BDI部件号
23991527
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/24126-CA-K30-W33/p/23991527
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410076815
重量 / Kilogram
10.6
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
24126 CA K30 W33
制造商内部编号
24126 CA K30 W33
重量/磅
23.37
详细描述
Spherical Roller Bearing; 130MM Tapered Bore; 210MM Outside Diameter; 80MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
8.268 英寸 | 210 毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米