

TIMKEN
TIMKEN
07100-90043
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 07100-90043
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 7100; 1" Bore; 1-31/32" Outside Diameter; 2.121" Flange Outside Diameter; 17/64" Width; Single Row
制造商部件号
07100-90043
BDI部件号
1309726
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/07100-90043/p/1309726
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893166124
重量 / Kilogram
0.113
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
7100
装配件号
90043
装配组件
07100 (1) | 07196-B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
07100-90043
重量/磅
0.272
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 7100; 1" Bore; 1-31/32" Outside Diameter; 2.121" Flange Outside Diameter; 17/64" Width; Single Row
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.969 英寸 | 50 毫米
装配件宽度
0.266 英寸 | 6.756 毫米
法兰外径
2.121 英寸 | 53.873 毫米