

NTN
NTN
09062/09195
NTN NTN
描述
NTN 4T-09062/09195 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 9062; 5/8" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 0.71" Width; Single Row
制造商部件号
09062/09195
BDI部件号
1197030
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/09062-09195/p/1197030
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359512014
重量 / Kilogram
0.203
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
9062
装配组件
09062 (1) | 09195 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 9062; 5/8" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 0.71" Width; Single Row
装配件宽度
0.71 英寸 | 18.034 毫米
外径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米