

TIMKEN
TIMKEN
24780-90018
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 24780-90018
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 24780; 1-5/8" Bore; 3" Outside Diameter; 7/8" Width; Single Row
制造商部件号
24780-90018
BDI部件号
1322998
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/24780-90018/p/1322998
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893209678
重量 / Kilogram
0.421
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
24780
装配件号
90018
装配组件
24780 (1) | 24720 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
24780-90018
重量/磅
0.968
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 24780; 1-5/8" Bore; 3" Outside Diameter; 7/8" Width; Single Row
装配件宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
外径
3 英寸 | 76.2 毫米