https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-NEW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJnM1pTOHhNRGcyTURVMU1qWXhPREF4TkM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZUa1ZYWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NjY4MGI1ODg0MTNlMDg3NDIzNDhkOTk0MzYwNWViODg5ZGNiMDdlM2IyYzI1NmUxMmZmNzNjNTE3NDdjMjA4
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-NEW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJnM1pTOHhNRGcyTURVMU1qWXhPREF4TkM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZUa1ZYWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NjY4MGI1ODg0MTNlMDg3NDIzNDhkOTk0MzYwNWViODg5ZGNiMDdlM2IyYzI1NmUxMmZmNzNjNTE3NDdjMjA4
1185515
圆锥滚子轴承总成
NSK
NSK
32040XJ
NSK NSK
描述
NSK 32040XJ
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32040; 200MM Bore; 310MM Outside Diameter; 70MM Width; Single Row
制造商部件号
32040XJ
BDI部件号
1185515
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32040XJ/p/1185515
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176068157
重量 / Kilogram
18.807
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32040
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Standard Angle | Pressed Steel Cage | Modification of ISO 355
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32040XJ
重量/磅
41.667
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32040; 200MM Bore; 310MM Outside Diameter; 70MM Width; Single Row
外径
12.205 英寸 | 310 毫米
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米
装配件宽度
2.756 英寸 | 70 毫米
