https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-ASSMBLY-MOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhpWmk4eE1EZ3lNVFEzTnpNMk56Z3pPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlFWTlRUVUpNV1Y5TlQwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjAwYjYwZTcxNDMxZjEzMDk1ZjVjZDk1ZDIxNjIyOTI5Y2M5ZDMyNWJkZjU4Y2M5NTdlNTk4ZTc2YzdiNjU4Yg
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-ASSMBLY-MOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhpWmk4eE1EZ3lNVFEzTnpNMk56Z3pPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlFWTlRUVUpNV1Y5TlQwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjAwYjYwZTcxNDMxZjEzMDk1ZjVjZDk1ZDIxNjIyOTI5Y2M5ZDMyNWJkZjU4Y2M5NTdlNTk4ZTc2YzdiNjU4Yg
TIMKEN
TIMKEN
32224M-90KM1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 32224M-90KM1 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32224; 120MM Bore; 215MM Outside Diameter; 61.5MM Width; Single Row
制造商部件号
32224M 90KM1
BDI部件号
1336930
详情
1258.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32224M-90KM1/p/1336930
单价(不含税)
¥1,258.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- IN | 42 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893438504
重量 / Kilogram
9.119
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32224
装配件号
90KM1
装配组件
X32224M (1) | Y32224M (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Through Hardened Components
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32224M-90KM1
重量/磅
20.105
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32224; 120MM Bore; 215MM Outside Diameter; 61.5MM Width; Single Row
装配件宽度
2.421 英寸 | 61.5 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
外径
8.465 英寸 | 215 毫米
