https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-NEW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJnM1pTOHhNRGcyTURVMU1qWXhPREF4TkM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZUa1ZYWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NjY4MGI1ODg0MTNlMDg3NDIzNDhkOTk0MzYwNWViODg5ZGNiMDdlM2IyYzI1NmUxMmZmNzNjNTE3NDdjMjA4
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-NEW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJnM1pTOHhNRGcyTURVMU1qWXhPREF4TkM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZUa1ZYWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NjY4MGI1ODg0MTNlMDg3NDIzNDhkOTk0MzYwNWViODg5ZGNiMDdlM2IyYzI1NmUxMmZmNzNjNTE3NDdjMjA4
NSK
NSK
32312J
NSK NSK
描述
NSK 32312J
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32312; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 48.5MM Width; Single Row
制造商部件号
32312J
BDI部件号
1185618
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32312J/p/1185618
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176023026
重量 / Kilogram
2.946
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32312
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Standard Angle | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32312J
重量/磅
6.526
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32312; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 48.5MM Width; Single Row
装配件宽度
1.909 英寸 | 48.5 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
