

NTN
NTN
32313
NTN NTN
描述
NTN 32313
Tapered Roller Bearing Assembly; Single Row; 65MM Bore; 140MM Outside Diameter; Pressed Steel Cage
制造商部件号
32313
BDI部件号
17141404
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32313/p/17141404
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359003116
重量 / Kilogram
3.66
Product Group - BDI
B04334
名称
Assembly
关键字串
Tapered Roller Bearing
产品明细
Tapered Roller Bearing Assembly
产品规格
Single Row; 65MM Bore; 140MM Outside Diameter; Pressed Steel Cage
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Single Row; 65MM Bore; 140MM Outside Diameter; Pressed Steel Cage