23941923
圆锥滚子轴承总成
SKF
SKF
331717A
SKF SKF
描述
SKF 331717A ; 轴承/双列圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; 280MM Bore; 470MM Outside Diameter; 250MM Assembly Width; Single Row
制造商部件号
331717A
BDI部件号
23941923
详情
86510.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/331717A/p/23941923
单价(不含税)
¥86,510.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04336
名称
Bearing
关键字串
Tapered
产品明细
Tapered Roller Bearing Assembly
产品规格
280MM Bore; 470MM Outside Diameter; 250MM Assembly Width; Single Row
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; 280MM Bore; 470MM Outside Diameter; 250MM Assembly Width; Single Row